- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 耐切創手袋
- 突き刺し 防止 手袋のおすすめ人気ランキング
突き刺し 防止 手袋のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新204件の「突き刺し 防止 手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「針が刺さらない手袋」、「耐突刺手袋」、「耐針手袋」などの商品も取り扱っております。
【耐突き刺し性】メーカー独自開発である濃密なケブラー素材を用いたSuperBlock Softを使用することより手の平、指ともに突き刺し性に優れています。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。【耐切創性】手の平部分、耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル5。【原手】レベルC(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル3。金属、刃、ガラス等鋭利な物による負傷の危険から手を保護します。【耐摩耗性】耐摩耗レベル4(EN388:2016基準)。高い耐摩耗性を備えており、優れた耐久性、保護能力があります。他メーカー同等品に比べリーズナブルな価格でお求めいただけます。
用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業、医療系廃棄物の取り扱い
耐切創性
5/F
ハードな園芸作業、バラの手入れに最適です。トゲがささりにくい肉厚コーティングです。手首部分が長く、土や埃の侵入をしっかりガードします。甲部分はポリエステルでやわらかく使いやすいです。甲部はむれにくい背抜き加工です。軽く柔らかで履きやすい手袋です。
用途園芸作業時の手の保護・汚れ防止。
インスリン注射針(0.18mm=34G)に対応できる手袋。指部分にステンレスの薄板金属を重なるように内蔵していますが、指がソフトに曲がり、装着時に違和感なく作業が出来ます。保護部分は、統計データより事故の多い指部分を保護しています。内部の極薄ステンレスが手の動きの妨げにならないように、薄板に切れ目を入れうろこ状に仕上げた独自の構造を取り入れています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ダンボール加工業
材質(すべり止め)
天然ゴム
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
鋭利なものから手を守りつつ手の動きを妨げないスーパーワークグローブ。
甲側もしっかりガードするハイスペックモデル。
突刺し防止性に優れた掌側。
難燃・耐切創・ノンスリップに優れたケブラーシリコン。
材質(甲)
ケブラーと綿の交編編物
材質(掌側)
ケブラーシリコンゴム
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。
厚さ(mm)
約1.4
防弾チョッキで採用の超圧縮アラミド繊維と軟性特質のあるニトリルシートとの組み合わせにより突き刺し防止効果を発揮します。
掌5本鎖入り。
用途シリンダ歯車での切削、鉄板のバリ取り作業。太陽電池産業
トラスコ品番
328-3666
厚さ(mm)
4.5
質量(g)
236
アズワン品番
1-6826-01
1双
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
切創リスクを伴う現場に最高の作業性をもたらします。18ゲージのライナーで耐切創レベル3を提供する最初のコーティングなしの手袋です。超軽量の素材は素手の接触感を生み出し、手の快適な作業温度を維持します。低リント性の手袋なので、静電気を防止し作業者や製品を保護します。(表面抵抗 8.4 x 106ΩでEN1149規格取得)。シリコンフリーです。
用途航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。機械設備。部品の最終組立。
厚さ(mm)
0.75-0.85
規格
EN388 2016:XX4XB、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)
材質(繊維部)
Dyneema(R)ダイヤモンド繊維
表面抵抗値(Ω)
2.5×109
EN388規格
耐摩耗レベルX、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、EN ISO耐切創レベルB
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業
材質(すべり止め)
合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
特許取得の人体工学に基づいたデザインで快適な作業をサポートします。
突き刺し防止、耐切創に優れた性能を発揮します。
手袋はオールステンレスです。
調整可能なバンドで手にフィットします。
バンドはサイズで色分けされているので、サイズの識別が簡単です。
用途食品加工など高い切創能力が必要な作業に。
耐切創強度でも最強のスペクトラCXの手袋の掌に、突きに強い多層ポリエステルシートと合成繊維を立体製法技術にて、縫い付けました。
そのまま使用しても充分な安全性が確保できますが、インナー手袋して使用することにより安心感を得られます。薔薇の棘、バラ線の扱い、注射器など産業廃棄物、などが気になる物の扱いをする時にご使用できます。
強度
(縦方向)31.8N、(横方向)22.9N。10.71N(使用針21ゲージ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1双
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
特許取得の人体工学に基づいたデザインで快適な作業をサポートします。
突き刺し防止、耐切創に優れた性能を発揮します。
ロングバージョンは腕まで保護できます。
手袋はオールステンレスです。
調整可能なバンドで手にフィットします。
バンドはサイズで色分けされているので、サイズの識別が簡単です。
用途食品加工など高い切創能力が必要な作業に。
注射針やメスの処理作業等に適しています。ステンレス内蔵手袋で、極細のインスリン注射針にも対応しています。薄板ステンレス金属を内蔵していても、指がソフトに曲がり装着に違和感なく作業できます。※ステンレスガードエリアは手のひら側の指部のみです。
材料
カラー綿軍手・多層高密度ポリエステルクロス・合成繊維・SUS304
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
糸本数(本)
2
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
耐切削性と耐突き刺し性を兼ね備えた素材ですので、医療廃棄物処理、リサイクル、および皮下注射針や他の鋭利物を取り扱う際に手を保護します。インナーグローブとして装着が可能です。
用途洗濯機洗浄可能CP insider
バラの刺などから手をガード。掌と指先にソフトタイプの厚手当皮を採用したガーデニングのための専用グローブ。
用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、バイクなど。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゆず農家協力のもと、洗える突刺し防止手腕カバーを開発!柚子、薔薇など棘の突き刺しから身を守る腕カバーです。肘の上部までカバーし、マジックテープで固定できます。別売の手袋とマジックテープで固定できるので、ずれずに作業できます。外側に人口皮革を使用し内部は高密度のポリエルテルを多層に仕様。世界初の立体縫製技術(特許出願中)にて製作。耐針テストによる強度の目安は、8.6N(0.88kgf)[使用針21ゲージ0.8mm使用]
色
ライトグレー
サイズ
フリー
特性
突刺し防止
仕様
3D縫製
幅(cm)
17
全長(cm)
38
表面
人工スエード
質量(g/双組)
240
生地
(中生地)ポリエステルクロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
高密度素材
1双
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
トゲが刺さりにくい手袋です。ロングカフで、腕や服をトゲ、汚れから守ります。柔らかくて軽い+丈夫なマイクロファイバー生地を採用しています。洗濯して何度でも使えます。手のひらにパッド加工を施しています。手の内側にメッシュ加工の生地を使用しており、肌触りが優しいです。
用途園芸用手袋。
入数(双)
1
機能
薄手・軽量・洗濯可
優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。
用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。
厚さ(mm)
1.26
規格
EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠
材質(すべり止め)
ポリウレタン
コーティング
掌部
材質(繊維部)
HPPE、ナイロン、スパンデックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
EN388規格
EN388:2016